Der findes et alternativ til dette produkt:

CNMG 120416 CA515

Art.-nr.: 250373 CA515
Rabat
93,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120416
Hjørneradius 1,6 mm
Type CA515
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PH
Skæredybde ap 1 mm - 10 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 430 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250373 CA515
EAN/GTIN 4960664675371
Producentnummer TAB00913

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven