{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120416 | |
Hjørneradius | 1,6 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | CVD | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 10 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250373 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863662 | |
Producentnummer | TMH00126 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
93,12 DKK
52,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
442 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
373 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
437 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Primær anvendelse | P | P | M | K | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |