CNMG 160612 HB7035-1

Art.-nr.: 250336 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    149,30  DKK / styk
  • fra 10 styk
    124,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 160612
    Hjørneradius 1,2 mm
    Type HB7035-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder SG
    Skæredybde ap 1,5 mm - 8 mm
    Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 260 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250336 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197873965
    Producentnummer 250336 HB7035-1

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven