CNMG 120416 HB7130-2

Art.-nr.: 250328 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120416
    Hjørneradius 1,6 mm
    Type HB7130-2
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder VG
    Skæredybde ap 1,5 mm - 6 mm
    Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 220 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250328 HB7130-2
    EAN/GTIN 4067263290612
    Producentnummer 250328 HB7130-2

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven