CNMG 120416 HB7035-1

Art.-nr.: 250328 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    79,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    66,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120416
Hjørneradius 1,6 mm
Type HB7035-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SG
Skæredybde ap 1,5 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 260 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250328 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197873927
Producentnummer 250328 HB7035-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven