CNMG 120412, Type: HB7010-1

Art.-nr.: 250324 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    79,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    66,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
818 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SG
Skæredybde ap 1,5 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 375 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250324 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779694
Producentnummer 250324 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMG 120412, Type: HB7010-1

CNMG 120412, Type: HB7010-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
818 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.919 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56 DKK
55,87  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30 DKK
46,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
512 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56 DKK
55,87  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30 DKK
46,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.560 styk på lager
48,05  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 4 4 4 4
Hjørneradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM HM HM
Skærebetingelse kontinuerlig let afbrudt. meget afbrudt let afbrudt.
Spånbryder SG SG SG PR

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven