{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250324 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711205 | |
Producentnummer | 250324 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.389 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.560 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Primær anvendelse | P | P |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |