CNMG 120408 HB7210-1

Art.-nr.: 250322 HB7210-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
761 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7210-1
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GG
Skæredybde ap 0,4 mm - 6,5 mm
Tilspænding f 0,32 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250322 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058944
Producentnummer 250322 HB7210-1

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven