CNMG 120408 HB7120-1

Art.-nr.: 250322 HB7120-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
887 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VG
Skæredybde ap 1,5 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250322 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819666
Producentnummer 250322 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven