{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | WQ | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,14 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250213 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697052 | |
Producentnummer | TAA00991 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Type: CA510
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
101,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.089 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Tilspænding f | 0,14 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |