CNMG 120408 Wiper CA115P

Art.-nr.: 250213 CA115P
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    122,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA115P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder WQ
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,14 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250213 CA115P
EAN/GTIN 4960664042418

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven