{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PM | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250198 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256173 | |
Producentnummer | 250198 HBT020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Type: HBT020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.154 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
629 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
490,20 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Type | HBT020 | HB7020 | HBX020 | HB7020 |
Primær anvendelse | P | P | P | P |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |