{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT020 | |
Spånbryder | PM | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Indhold | 250198 HBT020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG120412 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2530 120412/50 | |
EAN/GTIN | 4067263092544 | |
Producentnummer | GG2530 120412/50 |