{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMA 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7210-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,7 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250161 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058913 | |
Producentnummer | 250161 HB7210-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMA 120412, Type: HB7210-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
712 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.437 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
832 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.766 styk på lager
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMA 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. | |
Type | HB7210-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,7 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Primær anvendelse | K | M | M | M | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |