{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250160 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749309 | |
Producentnummer | 250160 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.753 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
712 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.357 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
832 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMA 120412 | CNMG 120412 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT130 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,3 mm/o - 0,7 mm/o | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M | K | M |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |