{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | CVD | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | WP | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,13 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 105 m/min - 435 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250105 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863181 | |
Producentnummer | TMH00078 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Type: CA025P
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
101,77 DKK
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Type | CA025P | HB7020 |