• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Drejevendeskærsplatte CNMG 120408, til sletbearbejdning, Wiper, Type: HB7020

Art.-nr.: 250061 HB7020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    76,50  DKK / styk
  • fra 10 styk
    63,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WSS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250061 HB7020
EAN/GTIN 4045197948533
Producentnummer 250061 HB7020
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven