{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PV720 | |
Skæremateriale | Cermet | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 520 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250102 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723560 | |
Producentnummer | TLD01796 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Type: PV720
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
86,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.792 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
620 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
912 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
590 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Type | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | P | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 520 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |