CNMG 120404, Type: CCX

Art.-nr.: 250102 CCX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type CCX
Skæremateriale Cermet
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PP
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 210 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250102 CCX
EAN/GTIN 4960664900602

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven