HFFA 29L-2 Forstærkede skærbærere til aksial rillestegning

Art.-nr.: 2500741
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500741
EAN/GTIN 7291075328653
Producentnummer 2500741
L-nummer L23920 1430

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 2 mm, samlet længde (OAL) 102 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 33 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 29 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 102 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven