{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC8250 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | F3P | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 380 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250071 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075319644 | |
Producentnummer | 5566814 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Type: IC8250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
130,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
988 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
614 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120404 | CNMG 120408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | IC8250 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |