HELIIR 19C-305 Rille- og drejestænger med kølehuller til HELI-GRIP-værktøjsskær

Art.-nr.: 2500536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500536
EAN/GTIN 7291075091663
Producentnummer 2500536
L-nummer L23920 1223

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille / Turn Indexable holdere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærebredde maksimum (CWX) 1/8″, skærebredde minimum (CWN) 0,118″, samlet længde (OAL) 6-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,197″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,118″
  • Funktionel bredde (WF): 0,58″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,986″
  • Samlet længde (OAL): 6-1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven