{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Plattestørrelse | 19 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A50U PCLNR/L19 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1906.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 63 mm | |
Midterforskydning L3 | 35 mm | |
Spændehøjde L2 | 48 mm | |
Samlet længde L | 350 mm | |
Underlægsplade | 259031 36 | |
Knæled | 259015 13 | |
Knæledsskrue | 259018 13 | |
Fjedersæt | 259044 7 | |
Fjederstiftsæt | 259047 5 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 250037 50/19 | |
EAN/GTIN | 4045197772336 | |
Producentnummer | 250037 50/19 |