Borestang, stål, Venstre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 50/12mm

Art.-nr.: 250037 50/12
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 50 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A50U PCLNR/L12
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Mindste forborings-⌀ Dmin 63 mm
Midterforskydning L3 35 mm
Spændehøjde L2 48 mm
Samlet længde L 350 mm
Underlægsplade 259031 2
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250037 50/12
EAN/GTIN 4045197654403
Producentnummer 250037 50/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven