Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 50/19mm

Art.-nr.: 250036 50/19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 50 mm
Plattestørrelse 19 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A50U PCLNR/L19
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CN.. 1906..
Mindste forborings-⌀ Dmin 63 mm
Midterforskydning L3 35 mm
Spændehøjde L2 48 mm
Samlet længde L 350 mm
Underlægsplade 259031 36
Knæled 259015 13
Knæledsskrue 259018 13
Fjedersæt 259044 7
Fjederstiftsæt 259047 5
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250036 50/19
EAN/GTIN 4045197772329
Producentnummer 250036 50/19

Betegnelse

Udførelse:

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven