{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A40T PCLNR/L12 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 50 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Spændehøjde L2 | 38,5 mm | |
Samlet længde L | 300 mm | |
Underlægsplade | 259031 2 | |
Knæled | 259015 2 | |
Knæledsskrue | 259018 2 | |
Fjedersæt | 259044 2 | |
Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 250036 40/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650214 | |
Producentnummer | 250036 40/12 |