{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 32 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PCBNR/L 3232P16 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1606.. | |
Funktionsbredde L4 | 27 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Underlægsplade | 259031 35 | |
Knæled | 259015 12 | |
Knæledsskrue | 259018 11 | |
Fjedersæt | 259044 6 | |
Fjederstiftsæt | 259047 4 | |
Indstillingsvinkel κ | 75 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250020 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197772114 | |
Producentnummer | 250020 32/16 |