Skærholder 25/09 mm

Art.-nr.: 250020 25/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 9 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PCBNR/L 2525M09
    passende vendeskærsplatter CN.. 09T3..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 21 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Underlægsplade 259031 27
    Knæled 259015 9
    Knæledsskrue 259018 6
    Fjedersæt 259044 5
    Fjederstiftsæt 259047 3
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250020 25/09
    EAN/GTIN 4045197781833
    Producentnummer 250020 25/09

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven