{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PCLNR/L 2525M16 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1606.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 33 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Underlægsplade | 259031 35 | |
Knæled | 259015 12 | |
Knæledsskrue | 259018 11 | |
Fjedersæt | 259044 6 | |
Fjederstiftsæt | 259047 4 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250018 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654311 | |
Producentnummer | 250018 25/16 |