{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 40 mm | |
Plattestørrelse | 19 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PCLNR/L 4040S19 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1906.. | |
Funktionsbredde L4 | 50 mm | |
Hovedlængde L1 | 45 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Underlægsplade | 259031 17 | |
Knæled | 259015 1 | |
Knæledsskrue | 259018 1 | |
Fjedersæt | 259044 1 | |
Fjederstiftsæt | 259047 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250018 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406119218 | |
Producentnummer | 250018 40/19 |