{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 40 mm | |
Plattestørrelse | 19 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | DCLNR/L 4040S19 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1906.. | |
Funktionsbredde L4 | 50 mm | |
Hovedlængde L1 | 45 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Underlægsplade | 259031 18 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 13 | |
Klo, skrue, fjeder | 259035 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250017 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406119126 | |
Producentnummer | 250017 40/19 |