{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 32 mm | |
Plattestørrelse | 19 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | DCLNR/L 3232P19 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1906.. | |
Funktionsbredde L4 | 40 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Underlægsplade | 259031 36 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 12 | |
Klo, skrue, fjeder | 259035 7 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250017 32/19 | |
EAN/GTIN | 4045197771995 | |
Producentnummer | 250017 32/19 |