Skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 250017 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DCLNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter CN.. 1606..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 36 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 35
Skrue til underlagsplatte 259025 11
Klo, skrue, fjeder 259035 6
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250017 25/16
EAN/GTIN 4045197771971
Producentnummer 250017 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven