Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/12mm

Art.-nr.: 250007 32/12
Rabat
849,29 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MCLNR/L 3232P12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 34 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 22
Skrue til underlagsplatte 259025 6
Spændejern 259038 4
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250007 32/12
EAN/GTIN 4045197861610
Producentnummer 250007 32/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven