Eco-skærholder kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm

Art.-nr.: 250004 16/09
Rabat
1504,88 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DCLNR/L 1616X09
passende vendeskærsplatter CN.. 09T3..
Funktionsbredde L4 23 mm
Hovedlængde L1 27 mm
Samlet længde L 74 mm
Underlægsplade 259033 7
Skrue til underlagsplatte 259027 5
Klo, skrue, fjeder 259036 12
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250004 16/09
EAN/GTIN 4045197926913
Producentnummer 250004 16/09

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven