Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder kort 25/12 mm

Art.-nr.: 250004 25/12
Rabat
1670,42 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder DCLNR/L 2525X12
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 34 mm
    Samlet længde L 104,5 mm
    Underlægsplade 259033 2
    Skrue til underlagsplatte 259027 2
    Klo, skrue, fjeder 259036 8
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250004 25/12
    EAN/GTIN 4045197926937
    Producentnummer 250004 25/12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
    Med frifladekøling.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven