KOMET® UniTurn® kopiborejern, venstre 5 mm

Art.-nr.: 240119 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til boringer fra ⌀ Dmin 5 mm
    Nyttelængde 20 mm
    Indvendig køling ja
    Skaft-⌀d 8 mm
    Radius R 0,2 mm
    f 2,25 mm
    a 4,7 mm
    Maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
    Maks. stikdybde tmaks 1 mm
    passende klemholder nr. 240100 12/8; 16/8
    Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/o
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 240119 5
    EAN/GTIN 4047109071148
    Producentnummer H51 51200.0282

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    180
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stål < 500 N/mm²
    P
    100
    Stål < 750 N/mm²
    P
    90
    Stål < 900 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG (G)
    K
    55
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skæremateriale = BK 82.
    Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven