KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) 12/8 mm

Art.-nr.: 240100 12/8
Rabat
2004,02 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀d 12 mm
Borings-⌀ d1 8 mm
Indvendig køling ja
Længde a 8 mm
Spændehøjde b 11 mm
Længde, l2 45 mm
Samlet længde Li alt 70 mm
Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240100 12/8
EAN/GTIN 4047109019348
Producentnummer H50 01281

Betegnelse

Anvendelse:

Til uddrejning og indvendigt indstik på drejemaskinen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven