Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® UniTurn® kopiborejern, højre 5 mm

Art.-nr.: 240114 5
Rabat
320,35 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til boringer fra ⌀ Dmin 5 mm
Nyttelængde 15 mm
Indvendig køling ja
Skaft-⌀d 8 mm
Radius R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
Maks. stikdybde tmaks 1 mm
passende klemholder nr. 240100 12/8; 16/8
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/o
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240114 5
EAN/GTIN 4047109071186
Producentnummer H51 52150.0282

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale = BK 82.
Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven