KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) 12/4 mm

Art.-nr.: 240100 12/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀d 12 mm
    Borings-⌀ d1 4 mm
    Indvendig køling ja
    Længde a 8 mm
    Spændehøjde b 11 mm
    Længde, l2 45 mm
    Samlet længde Li alt 70 mm
    Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 240100 12/4
    EAN/GTIN 4047109019331
    Producentnummer H50 01240

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til uddrejning og indvendigt indstik på drejemaskinen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven