{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafttværsnit | 25 mm | |
Til radius-vendeskærsplatter | R 8-12 | |
Skafthøjde h | 25 mm | |
Skaftbredde | 25 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 240026 25 | |
EAN/GTIN | 2050001099303 | |
Producentnummer | 252532-N |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holder til radius-vendeskærsplatter 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.162,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.050,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 125 mm | 150 mm |
Skafthøjde h | 25 mm | |
Vendeplatteskrue | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
L4 | 30 mm | |
Dmin | 20 mm | |
Produkttype | Skærholder | Skærholder |
Radiusfræsning | fremad |