• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Holder til radius-vendeskærsplatter, Skafthøjde h: 25mm

Art.-nr.: 294500 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Radiusfræsning: fremad

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Radiusfræsning fremad
passende vendeskærsplatter 294510
b 25 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskrue 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 294500 25
EAN/GTIN 4062406706548
Producentnummer 294500 25

Betegnelse

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i boringer.

Passer til:

Radiusvendeskærsplatter nr. 294510 og 216841.

Bemærk:

Dmin svarer til den mindst mulige indvendige komponentdiameter, der kræves for at undgå kollision.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven