{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | A1/2A | |
Skafthøjde h | 22 mm | |
Skaftbredde b | 14,5 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
til klingehøjde | 16 mm | |
til klingebredde | 4 mm | |
Skærekanthøjde d | 20 mm | |
passende blade, afstikning: Nr. 240014 | A1/2A | |
kompatible klinger, sikringsnoter: Nr. 240020 | A0,9 til A2,15 med 240022, A2,65 til A4,15 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 240010 A1/2A | |
EAN/GTIN | 4047109015333 | |
Producentnummer | H01 15110 |