KOMET® stikholder A00

Art.-nr.: 240010 A00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type A00
Skafthøjde h 16 mm
Skaftbredde b 11 mm
Samlet længde L 100 mm
til klingehøjde 8 mm
til klingebredde 2,2 mm
Skærekanthøjde d 12 mm
passende blade, afstikning: Nr. 240014 A00
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240010 A00
EAN/GTIN 4047109015302
Producentnummer H01 15010

Betegnelse

Udførelse:

Til kniv nr. 240014240020. Skærene spændes op i siden af den slidsede holder.

Advarsel:

Leveres uden kniv.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven