DGFHL 26B-2TR-D36R Forstærkede fræseholdere med skruespænding til Traub- og Index-maskiner

Art.-nr.: 2399644
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2399644
EAN/GTIN 7291075233001
Producentnummer 2399644
L-nummer L23920 1884

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 27,9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Samlet højde (OAH) 27,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle