{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rivehoved- ⌀ D | 18 mm - 19,99 mm | |
Skaftudførelse | lang | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde A | 140 mm | |
Samlet længde Li alt | 205 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Spændebolt nr. 239900 | 1 | |
Gaffelnøgle nr. 239901 | str. 5 | |
Aktiveringsnøgle nr. 239902 | 8IP (1,5 Nm) | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 239940 18-19,99 | |
Producentnummer | 75A.41.15010 |