{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 20 mm | |
Belægning | DST | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Indvendig køling | ja | |
til holder nr. 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Skærlængde l1 | 6 mm | |
Hovedlængde L | 20 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,8 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239811 20 | |
EAN/GTIN | 4047109229167 | |
Producentnummer | 75J.93.20H7N |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG3000 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2749,01 DKK
1.199,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 |
Belægning | DST | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Hovedlængde L | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Nominel ⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skærlængde l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning |