SGSA 32-4 Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Art.-nr.: 2393542
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2393542
    EAN/GTIN 7291075205268
    Producentnummer 2393542
    L-nummer L24130 131

    Betegnelse

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 18.2 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 18.2 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 4
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2400 Rev/min

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven