TGFHL 26-3TR-D36 Forstærkede skærekantsholdere TANG-GRIP-skæreplader til brug på Traub- og Index-maskiner

Art.-nr.: 2390828
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2390828
EAN/GTIN 7291075274189
Producentnummer 2390828
L-nummer L23920 2708

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 36 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven