Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® holder 50 mm

Art.-nr.: 239020 50
Rabat
2339,27 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
Adapter HSK-A 63
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 70 mm
Fremspringslængde L1 44 mm
Udv. ⌀ d1 63 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239020 50
EAN/GTIN 4047109003538
Producentnummer A06 30150

Betegnelse

Udførelse:

  • Holder afbalanceret til Q 6,3 bei 10.000 o/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69893

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven